Targetti - DECO LED AURORA GOCCIA 7W E27 2700K OPALE - LG6090W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905846916
Réf. Sonepar
00092013646
Réf. Fournisseur
LG6090W
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
DECO LED AURORA GOCCIA 7W E27 2700K OPALE


