Targetti - DECO LED AURORA SFERA 3W E14 2700K OPALE - LG453W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECO LED AURORA SFERA 3W E14 2700K OPALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905846930

Réf. Sonepar

00092013645

Réf. Fournisseur

LG453W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

DECO LED AURORA SFERA 3W E14 2700K OPALE