Targetti - DECOLED A60 10W 1000LM 2700K E27 330 DIM. - DA60A003W-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905855970
Réf. Sonepar
00092585597
Réf. Fournisseur
DA60A003W-D
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
température de couleur:
2700...2700 K
DECOLED A60 10W 1000LM 2700K E27 330° DIM.


