Targetti - DECOLED A60 12W 1000lm 2700K DIM. - DA6012W-D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED A60 12W 1000lm 2700K DIM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1000...1000 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905861186

Réf. Sonepar

00092586118

Réf. Fournisseur

DA6012W-D

Marque

Targetti

flux lumineux:

1000...1000 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

température de couleur:

2700...2700 K

DECOLED A60 12W 1000lm 2700K DIM.