Targetti - DECOLED A60 15W 1500lm 220-240V 6400K - DA6015C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED A60 15W 1500lm 220-240V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905850074

Réf. Sonepar

00092585007

Réf. Fournisseur

DA6015C

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

DECOLED A60 15W 1500lm 220-240V 6400K