Targetti - DECOLED A60 9W 800lm 220-240V 4000K - DA6080N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED A60 9W 800lm 220-240V 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905849931

Réf. Sonepar

00092584993

Réf. Fournisseur

DA6080N

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

DECOLED A60 9W 800lm 220-240V 4000K