Targetti - DECOLED G9 2W 220-240V 2700K - L7115

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED G9 2W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905862350

Réf. Sonepar

00092586235

Réf. Fournisseur

L7115

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

G9

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

50 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

14 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

DECOLED G9 2W 220-240V 2700K