Targetti - DECOLED G9 7W 220-240V 2700K - L7118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 650...650 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905862466
Réf. Sonepar
00092586246
Réf. Fournisseur
L7118
Marque
Targetti
Culot:
G9
flux lumineux:
650...650 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
71 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
21 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non


