Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 2700K - L037WW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905845933

Réf. Sonepar

00092013599

Réf. Fournisseur

L037WW

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 2700K