Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 4000K - L037N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 280...280 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905837006
Réf. Sonepar
00092006982
Réf. Fournisseur
L037N
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
280...280 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
99 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
37 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh