Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 3,2W 230V 6400K - L037C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 290...290 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905837013
Réf. Sonepar
00092006981
Réf. Fournisseur
L037C
Marque
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
290...290 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
longueur:
100 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
32...32 mA
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
37 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh


