Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 5,3W 230V 3000K - CC3735WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 5.3...5.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905836092
Réf. Sonepar
00092010923
Réf. Fournisseur
CC3735WF
Marque
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
5.3...5.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
99 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
40...40 mA
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
37 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh


