Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 5,3W 230V 6400K - CC3735CF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 5,3W 230V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 430...430 lm

  • puissance de la lampe - 5.3...5.3 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905837747

Réf. Sonepar

00092006125

Réf. Fournisseur

CC3735CF

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E14

flux lumineux:

430...430 lm

puissance de la lampe:

5.3...5.3 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

99 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

forme de la lampe:

flamme

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

37 mm

DECOLED UP CANDELA E14 5,3W 230V 6400K