Targetti - DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 6400K - CC376CF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 700...700 lm
puissance de la lampe - 6.4...6.4 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905843168
Réf. Sonepar
00092075681
Réf. Fournisseur
CC376CF
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
700...700 lm
puissance de la lampe:
6.4...6.4 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
98 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
50...50 mA
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
37 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh