Targetti - DECOLED UP SFERA DIMMER E27 4,5W 2700K - CP4535WW7D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905845995
Réf. Sonepar
00092013415
Réf. Fournisseur
CP4535WW7D
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
DECOLED UP SFERA DIMMER E27 4,5W 2700K


