Targetti - DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 2700K - L017WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905845872
Réf. Sonepar
00092013598
Réf. Fournisseur
L017WW
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 2700K


