Targetti - DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 3000K - L017W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 270...270 lm

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905836436

Réf. Sonepar

00092012780

Réf. Fournisseur

L017W

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E14

flux lumineux:

270...270 lm

puissance de la lampe:

3.2...3.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

86 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

avec télécommande:

Non

DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 3000K