Targetti - DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 4000K - CP4535NF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 415...415 lm

  • puissance de la lampe - 5.3...5.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905837693

Réf. Sonepar

00092006136

Réf. Fournisseur

CP4535NF

Marque

Targetti

Culot:

E14

flux lumineux:

415...415 lm

puissance de la lampe:

5.3...5.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

79 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

40...40 mA

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 4000K