Targetti - DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 6400K - CP4535CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 430...430 lm
puissance de la lampe - 5.3...5.3 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905837709
Réf. Sonepar
00092006134
Réf. Fournisseur
CP4535CF
Marque
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
430...430 lm
puissance de la lampe:
5.3...5.3 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
79 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
40...40 mA
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
45 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh


