Targetti - DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 3000K (600lm) - CP456WF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 3000K (600lm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905846084

Réf. Sonepar

00092013422

Réf. Fournisseur

CP456WF

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 3000K (600lm)