Targetti - DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 2700K - L140WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 270...270 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 57 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905845902
Réf. Sonepar
00092013600
Réf. Fournisseur
L140WW
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
270...270 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
57 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
77 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec télécommande:
Non


