Targetti - DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 3000K - L140W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 270...270 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905836474
Réf. Sonepar
00092012795
Réf. Fournisseur
L140W
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
270...270 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
77 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
45 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh


