Targetti - DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K - L140C

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 290...290 lm

  • puissance de la lampe - 3.2...3.2 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905836993

Réf. Sonepar

00092006987

Réf. Fournisseur

L140C

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

290...290 lm

puissance de la lampe:

3.2...3.2 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

77 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K