Targetti - DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K - CP456WW7F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 6.4...6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905852207

Réf. Sonepar

00092585220

Réf. Fournisseur

CP456WW7F

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

6.4...6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

80 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 2700K