Targetti - DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 4000K - CP456N7F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905847425
Réf. Sonepar
00092013419
Réf. Fournisseur
CP456N7F
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 4000K


