Targetti - DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 6400K - CP456C7F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905847401

Réf. Sonepar

00092013417

Réf. Fournisseur

CP456C7F

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 6400K