Targetti - DNF MINI 24V 9W-m 3000K 10M - 11UV240930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 10000 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905950491
Réf. Sonepar
00092595049
Réf. Fournisseur
11UV240930
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
10000 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
DNF MINI 24V 9W-m 3000K 10M



