Targetti - DNF MINI 24V 9W-m 4000K 10M - 11UV240940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905950514
Réf. Sonepar
00092595051
Réf. Fournisseur
11UV240940
Marque
Targetti
longueur totale:
10 m
DNF MINI 24V 9W-m 4000K 10M



