Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DNF MINI 24V 9W-m GREEN 10M - 11UV2409VR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DNF MINI 24V 9W-m GREEN 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905950545

Réf. Sonepar

00092595054

Réf. Fournisseur

11UV2409VR

Marque

Targetti

longueur totale:

10 m

DNF MINI 24V 9W-m GREEN 10M