Targetti - DNF-Q TOP 24V 14W-m 3500K 10M - 10UT241435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 3500...3500 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905920531
Réf. Sonepar
00092592053
Réf. Fournisseur
10UT241435
Marque
Targetti
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
3500...3500 K
tension nominale (Un):
24...24 V
DNF-Q TOP 24V 14W-m 3500K 10M



