Targetti - DNF-Q TOP 24V 14W-m 4000K 10M - 10UT241440

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905920548

Réf. Sonepar

00092592054

Réf. Fournisseur

10UT241440

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

DNF-Q TOP 24V 14W-m 4000K 10M