Targetti - DNF-Q TOP 24V 9W-m 3000K 10M - 10UT240930

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 10000 mm

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933999

Réf. Sonepar

00092593399

Réf. Fournisseur

10UT240930

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

10000 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

DNF-Q TOP 24V 9W-m 3000K 10M