Targetti - DNF-Q TOP 24V 9W-m 3500K 10M - 10UT240935

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933982

Réf. Sonepar

00092593398

Réf. Fournisseur

10UT240935

Marque

Targetti

longueur totale:

10 m

DNF-Q TOP 24V 9W-m 3500K 10M