Targetti - DNF-Q TOP 24V 9W-m ARANCIO 10M - 10UT2409OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905933944
Réf. Sonepar
00092593394
Réf. Fournisseur
10UT2409OR
Marque
Targetti
longueur totale:
10 m
DNF-Q TOP 24V 9W-m ARANCIO 10M


