Targetti - DNF-Q TOP 24V 9W-m ROSA 10M - 10UT2409PI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905933913
Réf. Sonepar
00092593391
Réf. Fournisseur
10UT2409PI
Réf. Commerciale
Targetti
longueur totale:
10 m
DNF-Q TOP 24V 9W-m ROSA 10M