Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DNF-Q VERT 24V 14W-m 6500K 10M - 10UV241465

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DNF-Q VERT 24V 14W-m 6500K 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905920661

Réf. Sonepar

00092592066

Réf. Fournisseur

10UV241465

Marque

Targetti

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension nominale (Un):

24...24 V

couleur:

vert

DNF-Q VERT 24V 14W-m 6500K 10M