Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m 3000K 10M - 10UV240930

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 10000 mm

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • couleur de la lumière - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933883

Réf. Sonepar

00092593388

Réf. Fournisseur

10UV240930

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

10000 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

couleur de la lumière:

vert

DNF-Q VERT 24V 9W-m 3000K 10M