Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m 4000K 10M - 10UV240940

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933869

Réf. Sonepar

00092593386

Réf. Fournisseur

10UV240940

Marque

Targetti

longueur totale:

10 m

DNF-Q VERT 24V 9W-m 4000K 10M