Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m 6500K 10M - 10UV240965

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m 6500K 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933852

Réf. Sonepar

00092593385

Réf. Fournisseur

10UV240965

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

DNF-Q VERT 24V 9W-m 6500K 10M