Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m ROSA 10M - 10UV2409PI

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DNF-Q VERT 24V 9W-m ROSA 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905933814

Réf. Sonepar

00092593381

Réf. Fournisseur

10UV2409PI

Réf. Commerciale

Targetti

longueur totale:

10 m

DNF-Q VERT 24V 9W-m ROSA 10M