Targetti - DNF TOP 24V 14W-m 2700K 10M - 09UT241427

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905908980

Réf. Sonepar

00092590898

Réf. Fournisseur

09UT241427

Marque

Targetti

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

DNF TOP 24V 14W-m 2700K 10M