Targetti - DNF TOP 24V 14W-m 3000K 10m - 09UT241430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905908997
Réf. Sonepar
00092590899
Réf. Fournisseur
09UT241430
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
DNF TOP 24V 14W-m 3000K 10m