Targetti - DNF TOP 24V 9W-m 2700K 10M - 09UT240927

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905908874

Réf. Sonepar

00092590887

Réf. Fournisseur

09UT240927

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

DNF TOP 24V 9W-m 2700K 10M