Targetti - DNF TOP 24V 9W-m 3000K 10m - 09UT240930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 9...9 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- tension nominale (Un) - 24...24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905908881
Réf. Sonepar
00092590888
Réf. Fournisseur
09UT240930
Marque
Targetti
puissance de la lampe:
9...9 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
DNF TOP 24V 9W-m 3000K 10m



