Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - DNF VERT 24V 14W-m 3000K 10m - 09UV241430

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905909161

Réf. Sonepar

00092590916

Réf. Fournisseur

09UV241430

Marque

Targetti

puissance de la lampe:

14...14 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

couleur:

vert

DNF VERT 24V 14W-m 3000K 10m