Targetti - DNF VERT 24V 14W-m 6500K 10m - 09UV241465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 6500...6500 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905909192
Réf. Sonepar
00092590919
Réf. Fournisseur
09UV241465
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension nominale (Un):
24...24 V
couleur:
vert
DNF VERT 24V 14W-m 6500K 10m