Targetti - DNF VERT 24V 9W-m 2700K 10M - 09UV240927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905909031
Réf. Sonepar
00092590903
Réf. Fournisseur
09UV240927
Marque
Targetti
puissance de la lampe:
9...9 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
24...24 V
couleur:
vert
DNF VERT 24V 9W-m 2700K 10M



