Targetti - DNF VERT 24V 9W-m 3500K 10M - 09UV240935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
température de couleur - 3500...3500 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DURANEONFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905909055
Réf. Sonepar
00092590905
Réf. Fournisseur
09UV240935
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
9...9 W
température de couleur:
3500...3500 K
tension nominale (Un):
24...24 V
couleur:
vert
DNF VERT 24V 9W-m 3500K 10M