Targetti - DNF VERT 24V 9W-m 6500K 10m - 09UV240965

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905909079

Réf. Sonepar

00092590907

Réf. Fournisseur

09UV240965

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension nominale (Un):

24...24 V

couleur:

vert

DNF VERT 24V 9W-m 6500K 10m