Targetti - DR111 ARC G53 12V 13W 24 3000K WF - 8083

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DR111 ARC G53 12V 13W 24 3000K WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905844202

Réf. Sonepar

00092584420

Réf. Fournisseur

8083

Marque

Targetti

Culot:

G53

flux lumineux:

850...850 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

65 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

1660...1660 mA

type de tension:

AC/DC

intensité lumineuse:

3500 cd

forme de la lampe:

réflecteur

couleur:

blanc

diamètre:

111 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

avec télécommande:

Non

DR111 ARC G53 12V 13W 24° 3000K WF